5X6 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804210 5X6 3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン 大阪魂 12804210

3カ-WボタンCAP(ニッサンボタンCAP(ニッサン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(36個) 長さ(mm)6 注文コード12804210 品番5X6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)6 ピッチ(mm)0.8 寸法t(mm)1.56 寸法s(mm)3.08 寸法k(mm)2.75 寸法dk(mm)9.5 ねじの呼びdM5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする