セブンティエイト
セブンティエイトの 溶接用工具
ハンマー仕様SK材刃ケレン棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
12804324
品番
MO-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
溶接、切断、塗装処理工具です。
溶接、切断の現場で役立つSK85製のスパッタ、ノロ、塗装、サビ用の除去用ケレン棒です。
グリップエンドからのハンマー打ち可能モデルです。
用途
溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
全長(mm)
320
質量(g)
470
刃幅(mm)
50
材質(刃)
SK材
商品説明動画
SK刃材ケレン棒【商品紹介】 株式会社セブンティ・エイト
参考になった