セブンティエイト
セブンティエイトの 溶接用工具
超硬刃付ケレン棒ハンマータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
12804349
品番
MO-106
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
従来型のハンマー打ち可能タイプの超硬刃タイプです。
ハツリ、除去の性能をアップさせ、作業効率が向上。
刃形状は除去性能の良い両刃のWケレンタイプです。
用途
溶接スパッタ除去、塗装ハガシ剥離、コンクリートハツリ、サビの除去
全長(mm)
250
質量(g)
400
刃幅(mm)
50
材質(刃)
超硬
商品説明動画
MO-106 【商品紹介】 株式会社セブンティ・エイト
参考になった