FUNAHASHI
FUNAHASHIの レインウェア・ヤッケ
FUNAHASHIの レインウェア
FUNAHASHIの 上下セット レインウェア
GTトップライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12804428
品番
FS-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐久性抜群のロングセラー!
背中に2本の反射材付き。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 S〜4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。
用途
雨天時の作業全般に。
仕様
上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付き
色
ネイビー
サイズ
L
質量(g)
850(Lサイズ)
材質(裏)
PVCラミネート+ポリエステルメッシュ
材質(表)
ナイロン
適応身長(cm)
165〜170
適応胴囲(cm)
78〜88
耐水圧(mmH2O)
10000
適応胸囲(cm)
90〜98
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。