16X100 HS(トガリサキ 大阪魂 12804621 16X100 HS(トガリサキ 大阪魂 12804621

HS(トガリサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12804621 品番 16X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,668
販売価格(税別)
1,516
長さ(mm)100 ピッチ(mm)2 寸法t(mm)1欄 6.4/2欄 10 寸法S(mm)8.175 寸法e(mm)9.149 寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じ ねじの呼びdM16 寸法dt(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする