大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(トガリサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12804718
品番
20X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
ピッチ(mm)
2.5
寸法t(mm)
1欄 8/2欄 12
寸法S(mm)
10.175
寸法e(mm)
11.429
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
ねじの呼びd
M20
寸法dt(mm)
5