大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
HS(トガリサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12804876
品番
24X35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,090
販売価格(税別)
¥
2,809
バスケットに入れる
長さ(mm)
35
ピッチ(mm)
3
寸法t(mm)
1欄 10/2欄 15
寸法S(mm)
12.212
寸法e(mm)
13.716
寸法df(mm)
おねじの谷径とほぽ同じ
ねじの呼びd
M24
寸法dt(mm)
6