24X45 HS(トガリサキ 大阪魂 12804901 24X45 HS(トガリサキ 大阪魂 12804901

HS(トガリサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12804901 品番 24X45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,234
販売価格(税別)
2,940
長さ(mm)45 ピッチ(mm)3 寸法t(mm)1欄 10/2欄 15 寸法S(mm)12.212 寸法e(mm)13.716 寸法df(mm)おねじの谷径とほぽ同じ ねじの呼びdM24 寸法dt(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする