サニタリーガードナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット サイズM 注文コード12804970 品番FS-1700BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

水作業用ズボン及び水作業用衣服として実用新案登録!
ポケット・ボタン等の部材を取り除いた異物混入対策
ズボンはベルクロ腰絞り機能にてずり落ち防止(意匠登録)&裾短め・裾ベルクロで引きずり防止
サイズ展開 S〜5L(7サイズ展開)あります。

用途工場設備の洗浄やメンテナンス等、水作業全般に。 仕様上下総メッシュ/紛失防止の一体型フード/防水性を高める前立て/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ/腰絞り機能でずり落ち防止(意匠登録)/裾短め・裾ベルクロで引きずり防止 ブルー サイズM 質量(g)1050(Lサイズ) 材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ 材質(表)ナイロン 適応身長(cm)160〜165 適応胴囲(cm)72〜80 耐水圧(mmH2O)20000 適応胸囲(cm)84〜92
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする