サニタリーガードナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12804988 品番 FS-1700BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

水作業用ズボン及び水作業用衣服として実用新案登録!
ポケット・ボタン等の部材を取り除いた異物混入対策
ズボンはベルクロ腰絞り機能にてずり落ち防止(意匠登録)&裾短め・裾ベルクロで引きずり防止
サイズ展開 S〜5L(7サイズ展開)あります。

用途工場設備の洗浄やメンテナンス等、水作業全般に。 仕様上下総メッシュ/紛失防止の一体型フード/防水性を高める前立て/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ/腰絞り機能でずり落ち防止(意匠登録)/裾短め・裾ベルクロで引きずり防止 ブルー サイズLL 質量(g)1050(Lサイズ) 材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ 材質(表)ナイロン 適応身長(cm)170〜175 適応胴囲(cm)86〜96 耐水圧(mmH2O)20000 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする