レイングローリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12805058 品番 FS-2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

多機能なスタンダードレインウェア!
背中の高輝度反射材で安全性を確保。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
パンツはボタンにより丈感を調節することができます。
サイズ展開 S〜5L・BL(8サイズ展開)

用途雨天時の作業全般に。 ブルー サイズLL 質量(g)700(Lサイズ) 機能上下総メッシュ/ビニールパノラマフード(取り外し可)/背面高輝度反射帯/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ調節/ジャケット裾ドローコード/パンツ丈ボタン調節、ファスナー開き/収納袋付き 材質(裏)PUコーティング+ポリエステルメッシュ 材質(表)ポリエステル 適応身長(cm)170〜175 適応胴囲(cm)84〜92 耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)2000 適応胸囲(cm)96〜104
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする