※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(ニッサン(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(51個)
長さ(mm)
6
注文コード
12805147
品番
4X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
1.5
寸法r(mm)
0.2
寸法F(mm)
0.25
寸法S(mm)
2.58
寸法e(mm)
2.873
寸法b(mm)
20
寸法P(mm)
0.7
寸法k(mm)
2.48
寸法da(mm)
4.4
寸法w(mm)
0.45
寸法dk(mm)
8.96
寸法ds(mm)
4
ねじの呼びd
M4
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)