※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X12 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805418 8X12 サラCAP(ニッサン(JIS 大阪魂 12805418

サラCAP(ニッサン(JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(24個) 長さ(mm)12 注文コード12805418 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など56種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)3 寸法r(mm)0.4 寸法F(mm)0.4 寸法S(mm)5.14 寸法e(mm)5.723 寸法b(mm)28 寸法P(mm)1.25 寸法k(mm)4.96 寸法da(mm)8.54 寸法w(mm)1.16 寸法dk(mm)17.92 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする