※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(ニッサン(JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(21個)
長さ(mm)
22
注文コード
12805470
品番
8X22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
22
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.4
寸法F(mm)
0.4
寸法S(mm)
5.14
寸法e(mm)
5.723
寸法b(mm)
28
寸法P(mm)
1.25
寸法k(mm)
4.96
寸法da(mm)
8.54
寸法w(mm)
1.16
寸法dk(mm)
17.92
寸法ds(mm)
8
ねじの呼びd
M8
注意
※代表画像の登録があります(詳細は各品番の仕様をご確認ください)