曜日別特売
2X3 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805601

 

2X3 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805601
2X3 ステンHS(HOEI(クボミ 大阪魂 12805601

ステンHS(HOEI(クボミ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(31個)
1袋(31個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(26個)
1袋(24個)
1袋(19個)
1袋(22個)
1袋(21個)
1袋(44個)
1袋(43個)
1袋(42個)
1袋(36個)
1袋(34個)
1袋(63個)
1袋(88個)
1袋(87個)
1袋(85個)
1袋(84個)
1袋(78個)
1袋(58個)
1袋(52個)
1袋(83個)
1袋(79個)
1袋(51個)
1袋(70個)
1袋(69個)
1袋(53個)
1袋(62個)
1袋(39個)
1袋(37個)
1袋(23個)
1袋(17個)
1袋(8個)
1袋(49個)
1袋(47個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)3
ピッチ(mm)0.4
内容量1袋(31個)注文コード12805601品番2X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3ピッチ(mm)0.4寸法t(mm)1欄 0.8/2欄(サイズが3以上のとき) 1.7寸法S(mm)0.913寸法e(mm)1.011ねじの呼びM2寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径寸法dz(Φmm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする