曜日別特売
KS-86PR001FKA 屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805837

KS-86PR001FKA 屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805837
KS-86PR001FKA 屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805837
KS-86PR001FKA 屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805837
KS-86PR001FKA 屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805837
KS-86PR001FKA 屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805837

屋内換気口 風量・風向調節タイプ(アレルフィルター付)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
内容量1個注文コード12805837品番KS-86PR001FKA
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

壁が汚れにくいオリジナルカバー構造:カバーに独自の構造を採用しました。風量は確保しつつ、吹き込む風を直接壁に当てないので、壁面の汚れを大幅に軽減することができます。
着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。
カバーと本体カバーが丸ごと取り外せるのでメンテナンスが簡単で長く清潔に使えます。
アレルフィルター付。スギ花粉(20μm)を約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制!
風量調節機構付。
3方向の開口部があるカバーの向きを自由に変えることができます。設置状況により、壁・家具・カーテン等に風が直接当たらないようにできます。

仕様アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプキョーワ150(内径Φ152)通気量(m3/h)(9.8Pa時)メモリ1、18,2/メモリ2、30,7
注意
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-24
用途: 建設業
有限会社野口建設建設業・工事業

とても取り付け作業がしやすい商品です。
また頼みたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする