FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
ファースト 換気口 PCクーラーキャップロング Φ75 シルバーグレー
樹脂製クーラーキャップです。
ロングタイプで厚壁にも対応します。
適合パイプはSU管、VP管です。
用途
エアコンの配管に。
室外への配線等に。
トラスコ品番
698-5603
材質
ABS樹脂
全長(mm)
87
外径(mm)
112
内径(mm)
73.5
適合パイプ内径(Φmm)
75
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75369686
WPCL-75SG
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください