SUC0.5S スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール 12806160

 

SUC0.5S スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール 12806160
SUC0.5S スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール 12806160
SUC0.5S スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール 12806160

スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
使用荷重(t)0.5
クランプ範囲(mm)0~25
内容量1台注文コード12806160品番SUC0.5S
参考基準価格(税別)¥45,310販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。
シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。
スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。
横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。

用途
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。
使用荷重(t)0.5クランプ範囲(mm)0~25材質特殊合金鋼質量(kg)2.5穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
注意
※スクリューの締付けトルク値は、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。
※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
※90°方向での使用は引張り作業のみとなります。吊り上げ作業は30°までとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする