SUC1S スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール 12806169

 

SUC1S スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール 12806169
SUC1S スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール 12806169
SUC1S スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式 スーパーツール 12806169

スクリューカムクランプ(吊クランプ引張り治具兼用型) スイベルタイプ ツイストカム式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
使用荷重(t)1
クランプ範囲(mm)0~40
内容量1台注文コード12806169品番SUC1S
参考基準価格(税別)¥51,660販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ツイストカム方式による締め付け度を目視確認出来る安心・安全構造です。
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業に最適です。
シャックルは吊り(引張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引張り作業が可能です。
スクリューカムと円形カムで確実にグリップします。
横荷重が掛かれば荷重の大きさに比例して、円形カムが傾いてより強固にグリップします。
円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構です。

用途
土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業等、各種業界における、鋼板、形鋼などの吊上げ、横引き、引起こし作業。
使用荷重(t)1クランプ範囲(mm)0~40材質特殊合金鋼質量(kg)4.2穴径(Φmm)シャックル部:35仕上シャンパンゴールド焼付塗装、シャクル部:赤色焼付塗装
注意
※スクリューの締付けトルク値は、25N・m(約250kgf・cm)以上で行って下さい。
※吊上げの場合は、安全上必ず2点吊り以上を厳守して下さい。
※90°方向での使用は引張り作業のみとなります。吊り上げ作業は30°までとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする