卓球ラケット ビスカリア SUPER ALC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 注文コード12806266 品番37191-FL
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

スーパー アリレート カーボン搭載第1号モデル、ビスカリア SUPER ALC。
『ビスカリア SUPER ALC』は、アリレート カーボンのしなやかさを維持しながら、より高い弾みを実現した「スーパー アリレート カーボン」を搭載したラケットです。合板構成などの基本設計は名作『ビスカリア』を踏襲しつつも、振動特性をほぼ変えずに反発特性を高めることに成功しました。トップ選手のみならず、中〜上級者にとってもふさわしい性能を持つこのラケットは、従来のアリレート カーボンがもたらす特徴に加え、さらなる打球の威力を求めたい選手にお勧めです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)90 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 刃厚(mm)5.7 構成5枚合板+スーパー アリレート カーボン 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×25×34 振動10.1 反発度12.1 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする