卓球ラケット レボルディア CNF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12806309 品番37061-FL
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

球持ちの良さと高反発を両立するCNF搭載ラケット、レボルディア CNF。
ナノテクノロジー素材であるセルロースナノファイバーを搭載することにより、高反発でありながら、振動特性を低く抑えることを実現しました。威力のある打球を可能にしながらも、ボールをつかむ感覚を持つラケットです。

仕様特許:第6535065号 (CNF搭載ラケットとして、大王製紙株式会社と株式会社タマスが特許取得) その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)86 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 刃厚(mm)5.7 構成5枚合板+セルロースナノファイバー 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34 振動9.5 反発度11.7 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする