曜日別特売
35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318

 

35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318
35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318
35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318
35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318
35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318
35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318
35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318
35861-FL 卓球ラケット ティモボル ALC BUTTERFLY 12806318

卓球ラケット ティモボル ALC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タイプ攻撃用シェーク(フレア型)注文コード12806318品番35861-FL
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

世界のトップを走り続ける選手を支える、ティモボル ALC。
アリレート カーボンを搭載し、優れた攻撃力と安定性を両立したラケットです。このラケットを愛用しているトップ選手が5回のヨーロッパチャンピオンに輝くなど、素晴らしいパフォーマンスを発揮できることが証明済みです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)86タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.8構成5枚合板+アリレート カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動10.3反発度11.8ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする