卓球ラケット ティモボル ZLC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 注文コード12806345 品番35831-FL
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

ZLカーボン搭載の高性能モデル、ティモボル ZLC。
バタフライが開発したZLカーボンは、カーボンの威力とZLファイバーの軽さ、しなやかさを併せ持つ優れた特殊素材。そのZLカーボンを搭載し、攻撃的かつ安定性のあるプレーを可能にする高性能モデルのラケットです。
ZLカーボンは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)86 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 刃厚(mm)5.5 構成5枚合板+ZLカーボン 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34 振動10.8 反発度11.7 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする