曜日別特売
36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406

36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406
36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406
36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406
36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406
36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406
36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406
36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406
36891-FL 卓球ラケット SKカーボン BUTTERFLY 12806406

卓球ラケット SKカーボン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本タイプ攻撃用シェーク(フレア型)注文コード12806406品番36891-FL
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

扱いやすいカーボンラケット、SKカーボン。
カーボン「TAMCA5000」が攻撃力をもたらし、薄めで軽いブレードが優れた操作性を実現します。純木材ラケットから特殊素材ラケットへ移行したい選手にお勧めの1本です。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)78タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)5.2構成3枚合板+カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動10.5反発度10.5ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする