卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 注文コード12806458 品番36681-FL
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

打球の威力と安定性を両立させた高性能モデル、インナーフォース レイヤー ZLC。
「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様のラケットです。軽量でありながら弾みの高さとしなやかさを併せ持つZLカーボンがハイレベルなプレーをサポートします。
ZLカーボンは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)90 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 刃厚(mm)5.7 構成インナーファイバー、5枚合板+ZLカーボン 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34 振動9.5 反発度10.5 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする