曜日別特売
36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467

36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467
36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467
36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467
36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467
36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467
36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467
36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467
36684-ST 卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC BUTTERFLY 12806467

卓球ラケット インナーフォース レイヤー ZLC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タイプ攻撃用シェーク(ストレート型)注文コード12806467品番36684-ST
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

打球の威力と安定性を両立させた高性能モデル、インナーフォース レイヤー ZLC。
「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様のラケットです。軽量でありながら弾みの高さとしなやかさを併せ持つZLカーボンがハイレベルなプレーをサポートします。
ZLカーボンは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)90タイプ攻撃用シェーク(ストレート型)刃厚(mm)5.7構成インナーファイバー、5枚合板+ZLカーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×23×28振動9.5反発度10.5ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする