卓球ラケット インナーフォース レイヤー ALC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 注文コード12806485 品番36701-FL
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

弾みの高さと使いやすさのバランスに優れたラケット、インナーフォース レイヤー ALC。
「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様のラケットです。アリレート カーボンを搭載し、多くの場面で弾みとコントロールのバランスの良さを発揮します。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)89 タイプ攻撃用シェーク(フレア型) 刃厚(mm)6 構成インナーファイバー、5枚合板+アリレート カーボン 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×25×34 振動9.4 反発度10.7 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする