曜日別特売
36881-FL 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806519

36881-FL 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806519
36881-FL 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806519
36881-FL 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806519
36881-FL 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806519
36881-FL 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806519
36881-FL 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806519
36881-FL 卓球ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806519

卓球ラケット SK7クラシック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タイプ攻撃用シェーク(フレア型)注文コード12806519品番36881-FL
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

往年の名作『SK7』の復刻モデル、SK7クラシック。
トップ選手の使用実績がある純木材7枚合板ラケットの王道が、新たな装いで登場。7枚合板の威力と、純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)93タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)6.8構成7枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×25×34振動9.3反発度11.1ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする