卓球ラケット SK7クラシック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ攻撃用シェーク(ストレート型) 注文コード12806528 品番36884-ST
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

往年の名作『SK7』の復刻モデル、SK7クラシック。
トップ選手の使用実績がある純木材7枚合板ラケットの王道が、新たな装いで登場。7枚合板の威力と、純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)93 タイプ攻撃用シェーク(ストレート型) 刃厚(mm)6.8 構成7枚合板 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×23×28 振動9.3 反発度11.1 ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする