曜日別特売
37111-FL 卓球ラケット ファルシーマ BUTTERFLY 12806537

37111-FL 卓球ラケット ファルシーマ BUTTERFLY 12806537
37111-FL 卓球ラケット ファルシーマ BUTTERFLY 12806537
37111-FL 卓球ラケット ファルシーマ BUTTERFLY 12806537
37111-FL 卓球ラケット ファルシーマ BUTTERFLY 12806537
37111-FL 卓球ラケット ファルシーマ BUTTERFLY 12806537
37111-FL 卓球ラケット ファルシーマ BUTTERFLY 12806537
37111-FL 卓球ラケット ファルシーマ BUTTERFLY 12806537

卓球ラケット ファルシーマ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード12806537品番37111-FL
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

弾み・安定性・重量を良いバランスに設計、ファルシーマ。
弾みと安定性のバランスに優れており、適度な重量に設計しているため、振り抜きやすく威力も出しやすいのが特徴です。初~中級者にお勧めの、リーズナブルな価格のラケットです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)82タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)6構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動9.7反発度10.9ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする