曜日別特売
37141-FL 卓球ラケット メイス アドバンス BUTTERFLY 12806546

37141-FL 卓球ラケット メイス アドバンス BUTTERFLY 12806546
37141-FL 卓球ラケット メイス アドバンス BUTTERFLY 12806546
37141-FL 卓球ラケット メイス アドバンス BUTTERFLY 12806546
37141-FL 卓球ラケット メイス アドバンス BUTTERFLY 12806546
37141-FL 卓球ラケット メイス アドバンス BUTTERFLY 12806546
37141-FL 卓球ラケット メイス アドバンス BUTTERFLY 12806546
37141-FL 卓球ラケット メイス アドバンス BUTTERFLY 12806546

卓球ラケット メイス アドバンス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード12806546品番37141-FL
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

軽量で扱いやすい純木材モデル、メイス アドバンス。
『メイス パフォーマンス』のリニューアルモデルです。軽量で適度な弾みがあるため扱いやすく、攻守のバランスが良い純木材ラケットを求める選手におすすめです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)80タイプ攻撃用シェーク(フレア型)刃厚(mm)6.7構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×24×34振動10.2反発度10.6ブレードサイズ(mm)157×150(レギュラー)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする