BUTTERFLY
BUTTERFLYの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BUTTERFLYの 体育/スポーツ用品
BUTTERFLYの 球技
卓球ラケット TB5α
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
12806580
品番
37001
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
弾みの良さが特徴の入門用モデル、TB5α。
ブレードをやや厚めにすることで、入門用ラケットとしては高い弾みを持つラケットに設計しました。積極的に攻撃を仕掛けるプレーを目指したいビギナーにお勧めです。
その他
ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)
88
タイプ
攻撃用シェーク(フレア型)
刃厚(mm)
6.4
構成
5枚合板
長さL×厚さ×幅W(mm)
グリップ:100×26×33
振動
9.5
反発度
11
ブレードサイズ(mm)
158×152(レギュラー)
用具種別
卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。