曜日別特売
36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607

36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607
36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607
36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607
36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607
36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607
36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607
36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607
36694-ST 卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF BUTTERFLY 12806607

卓球ラケット インナーシールド レイヤー ZLF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タイプカット用シェーク(ストレート型)注文コード12806607品番36694-ST
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ZLファイバー搭載の守備用モデル、インナーシールド レイヤー ZLF。
「ボールをつかむ感覚」が特長であるインナーファイバー仕様のラケットです。しなやかさと軽さが特徴のZLファイバーを搭載しており、カットに切れ味と安定感をもたらします。
ZLファイバーは強度が高い繊維です。グリップや指のあたる部分を削る際に繊維が毛羽立ったら、目の細かい紙やすり(240番以上)などで仕上げてください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)87タイプカット用シェーク(ストレート型)刃厚(mm)5.1構成インナーファイバー、5枚合板+ZLファイバー長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×23×30振動4.9反発度5.5ブレードサイズ(mm)166×155(セミラージ)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする