BUTTERFLY
BUTTERFLYの 体育/運動会/スポーツイベント用品
BUTTERFLYの 体育/スポーツ用品
BUTTERFLYの 球技
卓球ラケット ダイオードV
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
タイプ
カット用シェーク(フレア型)
注文コード
12806616
品番
36961-FL
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
攻撃を主体としたカット用モデル、ダイオードV。
回転量の多いカットと、威力のあるドライブを可能にするラケットです。従来のカット用ラケットよりも弾む合板設計で、攻撃を主体としたカット型にお勧めです。
その他
ラージボールの試合にも使用可能。
質量(g)
95
タイプ
カット用シェーク(フレア型)
刃厚(mm)
5.7
構成
5枚合板
長さL×厚さ×幅W(mm)
グリップ:100×24×34
振動
7.9
反発度
10.6
ブレードサイズ(mm)
165×156(セミラージ)
用具種別
卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。