卓球用ラケット ティモボル CAF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12806659 品番23990-CS
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

CAファイバーを搭載したハイバランスモデル、ティモボル CAF-CS。
木材由来の繊維を使用したCAファイバーが打球に回転量と安定性をもたらし、厚めの中板が威力のあるドライブを可能にします。純木材ラケットから特殊素材ラケットに移行したい選手にお勧めの1本です。
裏面コルクなし、白木。
中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)82 タイプ中国式ペン 刃厚(mm)5.7 構成3枚合板+CAファイバー 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×23×32 振動10.4 反発度10.6 ブレードサイズ(mm)161×150(丸型) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする