曜日別特売
23910-CS 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806695

23910-CS 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806695
23910-CS 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806695
23910-CS 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806695
23910-CS 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806695
23910-CS 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806695
23910-CS 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806695
23910-CS 卓球用ラケット SK7クラシック BUTTERFLY 12806695

卓球用ラケット SK7クラシック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード12806695品番23910-CS
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

純木材7枚合板の中国式ペンラケット、SK7クラシック-CS。
7枚合板の威力と純木材ラケット特有の繊細な感覚を持ち合わせています。ダイナミックかつ繊細なプレーを求める選手にお勧めです。
中国式ペンの裏面は塗装および裏面コルクなし。
中国式ペンの片面のみにラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)90タイプ中国式ペン刃厚(mm)6.8構成7枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動9.3反発度11.1ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする