曜日別特売
23880-CS 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S BUTTERFLY 12806704

23880-CS 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S BUTTERFLY 12806704
23880-CS 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S BUTTERFLY 12806704
23880-CS 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S BUTTERFLY 12806704
23880-CS 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S BUTTERFLY 12806704
23880-CS 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S BUTTERFLY 12806704
23880-CS 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S BUTTERFLY 12806704
23880-CS 卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S BUTTERFLY 12806704

卓球用ラケット インナーフォース レイヤー ALC.S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード12806704品番23880-CS
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

回転量を生かした打球でラリーを優位に進める中国式ペンラケット、インナーフォース レイヤー ALC.S-CS。
回転のかけやすさと安定性を重視し、薄めのブレードで、使用木材と合板構成を新たに設計。回転量が多い前陣カウンタードライブを武器に、ラリーを優位に進めたい選手にお勧めです。
裏面コルクなし、白木。
中国式ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)88タイプ中国式ペン刃厚(mm)5.5構成インナーファイバー、5枚合板+アリレート カーボン長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:82×24×32振動8.4反発度10.1ブレードサイズ(mm)161×150(丸型)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする