卓球用ラケット サイプレス V-MAX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12806729 品番23960-S
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

檜単板の高級モデル、サイプレスV-MAX。
最高級木曽檜を使用した日本式ペンラケットです。厚さ10ミリにスライスされた高級木曽檜が、素晴らしい威力を生み出します。スピード、スピンともに優れた威力のあるドライブを求める中級から上級の選手にお勧めのモデルです。
日本式ペンの裏面は黒塗り、または黒シート加工がされております。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)93 タイプ日本式ペン(ドライブ向き) 刃厚(mm)10 構成木曽ヒノキ単板 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×20×15/21(上部/底部) 振動12.8 反発度13.5 ブレードサイズ(mm)163×135(角型) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする