卓球用ラケット ハッドロウ JPV-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12806747 品番23820-S
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

広範囲で威力を発揮する合板ペンホルダー、ハッドロウJPV-S。
台から離れた位置でも威力のあるボールを打つことができる弾みの高さが特長です。技術レベルを問わず、幅広い選手にお勧めの合板ラケットです。
ペンラケットの裏面は黒塗りになっています。(中国式ペンと反転用ペンは除く)

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)79 タイプS・日本式ペン(ドライブ向き) 刃厚(mm)7.1 構成5枚合板 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:92×20×15/21(上部/底部) 振動10.7 反発度11.4 ブレードサイズ(mm)163×135(角型) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする