卓球用ラケット ガレイディア リボルバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12806765 品番23840-R
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

前陣攻守に適した反転用ラケット、ガレイディア リボルバー。
アリレート カーボン特有の使いやすさを生かした反転用ラケットです。軽量でありながら適度な弾みを持ち、ドライブやブロックなど前陣での攻守に適しています。
裏面は表面と同型。
反転用ペンの片面のみラバーを貼る場合は、使用するラバーと異なる色の『半円ラケット・シート』をラケット裏面に貼ってご使用ください。

その他ラージボールの試合にも使用可能。 質量(g)60 タイプ反転用ペン 刃厚(mm)6.4 構成3枚合板+アリレート カーボン 長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:86×16×20 振動8.2 反発度10.5 ブレードサイズ(mm)161×141(角丸型) 用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする