大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
5.486
注文コード
12806861
品番
#12-24X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥842
販売価格(税別)
¥
765
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC #12-24
寸法d(mm)
約5.4
寸法t(mm)
2.616
寸法k(mm)
5.486
寸法dk(mm)
8.229
寸法ds(mm)
5.486
六角穴径(mm)
(六角レンチ)5/32
長さ(inch)
1/2