#2-56X7/16 CAP(UNC 大阪魂 12806949 #2-56X7/16 CAP(UNC 大阪魂 12806949

CAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6個) 寸法k(mm)2.184 注文コード12806949 品番#2-56X7/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC #2-56 寸法d(mm)約2.1 寸法t(mm)0.965 寸法k(mm)2.184 寸法dk(mm)3.556 寸法ds(mm)2.184 六角穴径(mm)(六角レンチ)5/64 長さ(inch)7/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする