1"-8X3" CAP(UNC 大阪魂 12807089 1"-8X3" CAP(UNC 大阪魂 12807089

CAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)25.4 注文コード12807089 品番1"-8X3"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,273
販売価格(税別)
6,612
この商品は寸法k・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8 寸法d(mm)約25.4 寸法t(mm)12.573 寸法k(mm)25.4 寸法dk(mm)38.1 寸法ds(mm)25.4 六角穴径(mm)(六角レンチ)3/4 長さ(inch)3"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする