曜日別特売
1"-8X3"1/2 CAP(UNC 大阪魂 12807098

 

1"-8X3"1/2 CAP(UNC 大阪魂 12807098
1"-8X3"1/2 CAP(UNC 大阪魂 12807098

CAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12807098品番1"-8X3"1/2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,392
販売価格(税別)
7,629
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8寸法d(mm)約25.4寸法t(mm)12.573寸法k(mm)25.4寸法dk(mm)38.1寸法ds(mm)25.4六角穴径(mm)(六角レンチ)3/4長さ(inch)3"1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする