大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
25.4
注文コード
12807125
品番
1"-8X5"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,069
販売価格(税別)
¥
9,154
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1"-8
寸法d(mm)
約25.4
寸法t(mm)
12.573
寸法k(mm)
25.4
寸法dk(mm)
38.1
寸法ds(mm)
25.4
六角穴径(mm)
(六角レンチ)3/4
長さ(inch)
5"