大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
12.7
注文コード
12807168
品番
1/2-13X8"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,596
販売価格(税別)
¥
5,087
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC 1/2-13
寸法d(mm)
約12.7
寸法t(mm)
6.223
寸法k(mm)
12.7
寸法dk(mm)
19.05
寸法ds(mm)
12.7
六角穴径(mm)
(六角レンチ)3/8
長さ(inch)
8"