大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
CAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
15.875
注文コード
12807256
品番
5/8-11X6"
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,247
販売価格(税別)
¥
2,952
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
(呼び径山数/1インチあたり)UNC 5/8-11
寸法d(mm)
約15.8
寸法t(mm)
7.797
寸法k(mm)
15.875
寸法dk(mm)
23.825
寸法ds(mm)
15.875
六角穴径(mm)
(六角レンチ)1/2
長さ(inch)
6"