裏ラバー テナジー64 レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12807289 品番05820-006トクアツ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

打球のスピードに優れたテナジー64。
「スプリング スポンジ」と「ハイテンション技術」が生む独特の打球感が特徴のテナジー シリーズ。その中で、『テナジー64』は多くの選手による試打と機械測定の結果から「スピード性能が高い」と評価された"開発コードNo.64"のツブ形状を採用しました。インパクト時にボールを包み込み、高速の打球を放つことができる『テナジー64』は、高い攻撃力を誇るスピードラバーです。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
本製品は大変デリケートにできており、表面は大変傷つきやすくなっております。ラバーを保護するため、ご使用後は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッド タイプハイテンション裏ラバー 厚さ2.1 速度13.5 回転数10.5 スポンジ硬度36° テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする