裏ラバー テナジー64FX レッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12807368 品番05920-006中
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

打球スピードと安定性のテナジー64FX。
テナジーシリーズの高性能をそののままに、さらなるコントロール性能と安定性を追求したのがテナジーFXシリーズです。
"開発コードNo.64"のツブ形状のシートに、スプリングスポンジを柔らかく軽量化して組み合わせた『テナジー64FX』は、『テナジー64』の特徴である打球の速さを維持しながら、コントロール性能がアップしました。
本製品をラケットに貼る際は『フリー・チャック2』または『フリー・チャック2-L』と『クリップスポンジ』をご使用ください。
ラバーを保護するため、ご使用は必ず保護用の粘着フィルムで表面をガードしてください。

レッド タイプハイテンション裏ラバー 厚さ1.7 速度13.5 回転数10.5 スポンジ硬度32° テクノロジーハイテンション、スプリング スポンジ 用具種別卓球ラバー
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする