3X10 10.9CAP P=3 大阪魂 12807387 3X10 10.9CAP P=3 大阪魂 12807387

10.9CAP P=3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(45個) 長さ(mm)10 注文コード12807387 品番3X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など53種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)10 ピッチ(mm)0.45 寸法d(mm)4.9 寸法t(mm)1.1 寸法s(mm)2 寸法k(mm)2.6 寸法(幅b×厚さt)(mm)1.0×0.6 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びM2.6 ねじ部長さ(mm)不完全ねじ部:2.5 平座金D7.5×t0.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする